曜日別特売
8877-015-bll Auto-Bi 帯電防止つなぎ服 8877番 AUTO-BI(山田辰) 71845755

8877-015-bll Auto-Bi 帯電防止つなぎ服 8877番 AUTO-BI(山田辰) 71845755
8877-015-bll Auto-Bi 帯電防止つなぎ服 8877番 AUTO-BI(山田辰) 71845755
8877-015-bll Auto-Bi 帯電防止つなぎ服 8877番 AUTO-BI(山田辰) 71845755

Auto-Bi 帯電防止つなぎ服 8877番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ロイヤルブルー
サイズBLL
内容量1着注文コード71845755品番8877-015-bll
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

全てのサイズで日本産業規格JIS T 8118(静電気防止作業服)の規定に基づき製造され、その規格をクリアしています。
金属パーツ露出ゼロ仕様

用途作業全般ロイヤルブルーサイズBLL胸囲(cm)140身長(cm)172~177股下(cm)76ウエスト(cm)118肩幅(cm)47袖丈(cm)58総丈(cm)160素材綿70%・ポリエステル30%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする