曜日別特売
SF-NFLGPV238W PC用のぞき見防止フィルタ23.8W(16:9) ナカバヤシ 71846191

SF-NFLGPV238W PC用のぞき見防止フィルタ23.8W(16:9) ナカバヤシ 71846191
SF-NFLGPV238W PC用のぞき見防止フィルタ23.8W(16:9) ナカバヤシ 71846191
SF-NFLGPV238W PC用のぞき見防止フィルタ23.8W(16:9) ナカバヤシ 71846191
SF-NFLGPV238W PC用のぞき見防止フィルタ23.8W(16:9) ナカバヤシ 71846191
SF-NFLGPV238W PC用のぞき見防止フィルタ23.8W(16:9) ナカバヤシ 71846191
SF-NFLGPV238W PC用のぞき見防止フィルタ23.8W(16:9) ナカバヤシ 71846191

PC用のぞき見防止フィルタ23.8W(16:9)

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード71846191品番SF-NFLGPV238W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

・60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。
・ブルーライトを約40%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。
・反射防止面と光沢面のリバーシブル仕様。
・約65%の光線透過率。

用途左右からの視線を防ぐ材質PET樹脂質量(g)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)528×0.4×297視野角60度表面硬度3H画面サイズ23.8インチW(16 : 9)光線透過率(%)65紫外線カット99%ブルーライトカット率40%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする