ナカバヤシ
PC用液晶保護フィルム 高精細・反射防止 23.8W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
71846288
品番
SF-NFLH238W
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
・液晶画面をキズや汚れから守る
・位置決めしやすい2分割離型シート
・指紋や汚れに強い
・気泡レス加工
<ご使用上の注意>
フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。
用途
ピタっと吸着、キレイをキープ
付属品
貼り具(ヘラ)
材質
PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)
質量(g)
50
対応機種
23.8W PC用モニター
フィルム寸法(mm)
約W527×D0.2×H296