曜日別特売
SZC-FC142302KH 14インチPCオーガナイザーバッグ/軽量 ナカバヤシ 71846410

SZC-FC142302KH 14インチPCオーガナイザーバッグ/軽量 ナカバヤシ 71846410
SZC-FC142302KH 14インチPCオーガナイザーバッグ/軽量 ナカバヤシ 71846410
SZC-FC142302KH 14インチPCオーガナイザーバッグ/軽量 ナカバヤシ 71846410
SZC-FC142302KH 14インチPCオーガナイザーバッグ/軽量 ナカバヤシ 71846410
SZC-FC142302KH 14インチPCオーガナイザーバッグ/軽量 ナカバヤシ 71846410
SZC-FC142302KH 14インチPCオーガナイザーバッグ/軽量 ナカバヤシ 71846410
SZC-FC142302KH 14インチPCオーガナイザーバッグ/軽量 ナカバヤシ 71846410

14インチPCオーガナイザーバッグ/軽量

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個カーキ注文コード71846410品番SZC-FC142302KH
参考基準価格(税別)¥5,150販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

シワ加工生地を使用したミリタリーテイストバッグ。
<ご使用上の注意>
機種によっては収納できないノートPCもございます。
本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するものではありません。
縫製品のため表記サイズや重量が実際製品と異なる場合があります。

用途
収納充実のオーガナイザーポケットが付いたPCバッグ、クラッチタイプで持ちやすい。
材質ナイロン、ポリエステルカーキ質量(g)185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×30×250収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×25×235
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする