曜日別特売
CB-286BK キャリングバッグ/ブラック ナカバヤシ 71846760

CB-286BK キャリングバッグ/ブラック ナカバヤシ 71846760
CB-286BK キャリングバッグ/ブラック ナカバヤシ 71846760
CB-286BK キャリングバッグ/ブラック ナカバヤシ 71846760
CB-286BK キャリングバッグ/ブラック ナカバヤシ 71846760
CB-286BK キャリングバッグ/ブラック ナカバヤシ 71846760

キャリングバッグ/ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード71846760品番CB-286BK
参考基準価格(税別)¥5,690販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

・超軽量510g!・16インチまでのノートPCに対応。

用途
薄くても頼れる収納力。書類や小物もすっきり収まる。
材質ポ リ エ ス テ ル 、P Pブラック質量(g)510寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考収納サイズ: 約270×35×390、約290×100×430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする