曜日別特売
- ディスポ患者衣 エスパック 71847006

- ディスポ患者衣 エスパック 71847006
- ディスポ患者衣 エスパック 71847006
- ディスポ患者衣 エスパック 71847006
- ディスポ患者衣 エスパック 71847006
- ディスポ患者衣 エスパック 71847006
- ディスポ患者衣 エスパック 71847006
- ディスポ患者衣 エスパック 71847006

ディスポ患者衣

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(1枚×20袋)
内容量1セット(1枚×20袋)注文コード71847006品番-
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

透けない不織布製で衛生的な使い捨てタイプ
着替えやすいスリット入
フリーサイズで男女問わずお使いいただけます

材質不織布(ポリプロピレン)ブラック袖丈(cm)肩・袖丈:約105腰廻り(cm)65身丈(cm)115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする