曜日別特売
IHH-2005 IHH型10mmヘッダー保温材 オンダ製作所 71848668

IHH-2005 IHH型10mmヘッダー保温材 オンダ製作所 71848668
IHH-2005 IHH型10mmヘッダー保温材 オンダ製作所 71848668

IHH型10mmヘッダー保温材

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個分岐数13A×5口注文コード71848668品番IHH-2005
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

・ヘッダー用の保温材です。
・保温材の厚さは、10mmです。

寸法L(mm)250寸法D(Φmm)29分岐数13A×5口
注意
※・分岐数2以上は一体型になっておりますので、ヘッダー接続口を回転させる場合は保温材を切断してお使いいただくか、IHH-2001を組み合わせてご使用下さい。
※・商品・施工例の写真は代表です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする