曜日別特売
JS3Q-S14P JS3Q型循環口(ストレート)タケノコ オンダ製作所 71848765

JS3Q-S14P JS3Q型循環口(ストレート)タケノコ オンダ製作所 71848765
JS3Q-S14P JS3Q型循環口(ストレート)タケノコ オンダ製作所 71848765

JS3Q型循環口(ストレート)タケノコ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード71848765品番JS3Q-S14P
参考基準価格(税別)¥7,580販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。
・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。
・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。
・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。
・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。

材質樹脂使用温度範囲(℃)5~80取付穴【浴槽】Φ50使用流体冷温水適合管風呂用ツインホース「TH-461」シリーズタケノコ樹脂適合壁厚(mm)~15
注意
※・商品・施工例の写真は代表です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする