曜日別特売
KSB2B-1316E カポリ2バルブ テーパめねじ オンダ製作所 71848826

KSB2B-1316E カポリ2バルブ テーパめねじ オンダ製作所 71848826
KSB2B-1316E カポリ2バルブ テーパめねじ オンダ製作所 71848826
KSB2B-1316E カポリ2バルブ テーパめねじ オンダ製作所 71848826
KSB2B-1316E カポリ2バルブ テーパめねじ オンダ製作所 71848826

カポリ2バルブ テーパめねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード71848826品番KSB2B-1316E
参考基準価格(税別)¥5,880販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)
・テーパめねじ(Rcねじ)
・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。
・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。

材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)69寸法H(mm)38.5寸法d(Φmm)12.5使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)Rc1/2呼び径(樹脂管)16
注意
※・締付トルクの目安は35N・mです。
※・商品・施工例の写真は代表です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする