曜日別特売
KSJ2B-2016C カポリ2ジョイント テーパめねじ オンダ製作所 71849000

KSJ2B-2016C カポリ2ジョイント テーパめねじ オンダ製作所 71849000
KSJ2B-2016C カポリ2ジョイント テーパめねじ オンダ製作所 71849000
KSJ2B-2016C カポリ2ジョイント テーパめねじ オンダ製作所 71849000
KSJ2B-2016C カポリ2ジョイント テーパめねじ オンダ製作所 71849000

カポリ2ジョイント テーパめねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)41
呼び径(ねじ)Rc3/4
呼び径(樹脂管)16
内容量1個注文コード71849000品番KSJ2B-2016C
参考基準価格(税別)¥3,820販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)
・テーパめねじ(Rcねじ)
・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。
・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。

材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)41寸法d(Φmm)12.5使用流体冷温水、不凍液締付トルク(N・m)35最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc3/4呼び径(樹脂管)16
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
※・商品・施工例の写真は代表です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする