KSJ3-13 カポリ2ジョイント 黄銅ソケット オンダ製作所 71849045

KSJ3-13 カポリ2ジョイント 黄銅ソケット オンダ製作所 71849045
KSJ3-13 カポリ2ジョイント 黄銅ソケット オンダ製作所 71849045
KSJ3-13 カポリ2ジョイント 黄銅ソケット オンダ製作所 71849045
KSJ3-13 カポリ2ジョイント 黄銅ソケット オンダ製作所 71849045

カポリ2ジョイント 黄銅ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)51
呼び径(樹脂管)13
内容量1個注文コード71849045品番KSJ3-13
参考基準価格(税別)¥2,720販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)
・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。
・配管の延長に使用します。
・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。

材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)51寸法d(Φmm)9使用流体冷温水、不凍液締付トルク(N・m)25最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(樹脂管)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする