曜日別特売
case-tpu-ipadmuji109 iPad A16/第10世代 11/10.9インチ 対応 クリアケース TPU ソフト 透明 薄型 スリム 軽量 背面保護 2025 2022 互換品 メディアカバーマーケット 71849350

case-tpu-ipadmuji109 iPad A16/第10世代 11/10.9インチ 対応 クリアケース TPU ソフト 透明 薄型 スリム 軽量 背面保護 2025 2022 互換品 メディアカバーマーケット 71849350
case-tpu-ipadmuji109 iPad A16/第10世代 11/10.9インチ 対応 クリアケース TPU ソフト 透明 薄型 スリム 軽量 背面保護 2025 2022 互換品 メディアカバーマーケット 71849350
case-tpu-ipadmuji109 iPad A16/第10世代 11/10.9インチ 対応 クリアケース TPU ソフト 透明 薄型 スリム 軽量 背面保護 2025 2022 互換品 メディアカバーマーケット 71849350
case-tpu-ipadmuji109 iPad A16/第10世代 11/10.9インチ 対応 クリアケース TPU ソフト 透明 薄型 スリム 軽量 背面保護 2025 2022 互換品 メディアカバーマーケット 71849350
case-tpu-ipadmuji109 iPad A16/第10世代 11/10.9インチ 対応 クリアケース TPU ソフト 透明 薄型 スリム 軽量 背面保護 2025 2022 互換品 メディアカバーマーケット 71849350
case-tpu-ipadmuji109 iPad A16/第10世代 11/10.9インチ 対応 クリアケース TPU ソフト 透明 薄型 スリム 軽量 背面保護 2025 2022 互換品 メディアカバーマーケット 71849350
case-tpu-ipadmuji109 iPad A16/第10世代 11/10.9インチ 対応 クリアケース TPU ソフト 透明 薄型 スリム 軽量 背面保護 2025 2022 互換品 メディアカバーマーケット 71849350

iPad A16/第10世代 11/10.9インチ 対応 クリアケース TPU ソフト 透明 薄型 スリム 軽量 背面保護 2025 2022 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード71849350品番case-tpu-ipadmuji109
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

iPad A16/第10世代・11/10.9インチに対応したクリアTPU素材のソフトケースです。透明度の高いシンプルなデザインで、本体カラーやロゴを活かしたまま背面を保護します。薄型・軽量のスリム設計のため、装着時のかさばりを抑えつつ日常のキズ・擦れ防止対策にご使用いただけます。

透明クリアタイプ
:本体デザインを隠さず背面を保護

TPUソフト素材
:装着・取り外しがしやすく、割れにくい

薄型・軽量
:持ち運びや業務利用でも邪魔になりにくい

背面保護
:デスク上での擦れ、日常使用のキズ防止対策に
【適用型番】A3354/A3355/A3356/A2696/A2757/A2777/A3162

用途
・ オフィスや在宅勤務で、Web会議・メール・資料閲覧などに使用する業務用端末の保護に。
・ 店舗・受付カウンター・医療機関・施設窓口など、不特定多数が触れる案内用タブレットのキズ防止に。
・ 学校・塾・研修施設などで使用する学習用iPadの画面保護に。
・ 社内貸出機・共有端末など、持ち運びや使用頻度が高いタブレットの保護に。
適合機種iPad 11インチ A16 (2025年)/10.9インチ 第10世代 (2022年)材質TPUクリア適合品番iPad A16:A3354/A3355/A3356、第10世代:A2696/A2757/A2777/A3162
注意
※本製品は iPad用のクリアTPU素材のソフトケースです。ご購入前にお使いの端末の(世代・型番・画面サイズ)をご確認ください。
※装着時は端末のボタン位置・端子位置を合わせ、無理な力を加えないでください。
※端末に保護フィルムを貼付している場合、厚みや形状によりケースと干渉することがあります。
※端子部(充電口等)の開口は標準的なケーブル形状を基準に設計しています。太いコネクタ形状のケーブルや一部アクセサリは、ケース装着時に挿し込みにくい場合があります。挿し込みが難しい場合は、細身のケーブルをご利用いただくか、ケースを一時的に外してご使用ください。
※本体側面・背面に汚れや異物が付着した状態で装着すると、キズの原因となる場合があります。装着前に拭き取りを行ってください。
※TPU素材の特性上、紫外線・熱・皮脂等により黄変する場合があります。素材特性としてご了承ください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする