曜日別特売
KN40 片ニップル(黒) SGP管 FSC藤原産業 71875715

KN40 片ニップル(黒) SGP管 FSC藤原産業 71875715
KN40 片ニップル(黒) SGP管 FSC藤原産業 71875715
KN40 片ニップル(黒) SGP管 FSC藤原産業 71875715

片ニップル(黒) SGP管

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
全長(mm)50
呼び径40
内容量1個注文コード71875715品番KN40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

タンクや機械に「ねじ込み接続部」を作りたい場合、片ニップルを溶接して外ネジを装着する事が可能です。

全長(mm)50サイズ1”1/2呼び径40最高使用圧力(MPa)1.6ねじの種類R(PT)表面処理生地外径(mm)48.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする