エバナース
太もも・ひざサポーター LL 1枚入り ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
71875959
品番
HOR-610704
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
備長炭繊維使用で消臭・遠赤外線効果がる太もも・ひざ兼用サポーターです。体幹安定・つまづき転倒防止・筋肉痛軽減解消・リラックス効果があります。BIGサイズです。
用途
太もも・ひざのだるさ、痛みでお困りのかたに。
色
ブラック
寸法(cm)
太もも・膝周囲:約40~55
サイズ(mm)
155×240×10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません