680PL6L【ワケあり】 ステンレス インプルナット 若井産業 71940149

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス インプルナット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(100本)
仕様
【下穴径プレス/ドリル(Φmm)】10.0/10.2
品番
PL6ロング
注文コード
71940149
品番
680PL6L【ワケあり】
在庫数量:残り9点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)アウトレット
¥10,9808,798
用途
薄鋼板中空用
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
【下穴径プレス/ドリル(Φmm)】10.0/10.2
材質
SUS304
品番
PL6ロング
適合板厚(mm)
3.0~9.0
適合ボルト
6mm
注意
※油や特殊な表面処理を施したねじをご使用にる場合は締結感が得にくく、過剰な締め
※付けによりナットやねじの破損につながる場合がありますのでおやめください。
※主要構造部への使用はできません。
※取り付け、取り外しが繰り返される場所へは使用できません。
※タブを取付物で押さえた状態でねじを締め付けてください。
※本製品はSUS304を採用しておりますが、使用状況や周辺環境により錆が発生することがあります。
※急激な回転を加えるとねじとナットの間に焼け付きが生じ、動かなくなる場合がありますのでご注意ください。
※床面など下向きの取付箇所でタブが動いてしまう場合には、両面テープなどでタブを仮固定のうえ施工してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする