曜日別特売
LC10-2SJT シルバー【ワケあり】 キーレスドリルチャック ユキワ精工 71940316

LC10-2SJT シルバー【ワケあり】 キーレスドリルチャック ユキワ精工 71940316
LC10-2SJT シルバー【ワケあり】 キーレスドリルチャック ユキワ精工 71940316
LC10-2SJT シルバー【ワケあり】 キーレスドリルチャック ユキワ精工 71940316

キーレスドリルチャック

(6件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個ジャコブステーパJT2Sツカミ能力(mm)0.5~10注文コード71940316品番LC10-2SJT シルバー【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)アウトレット
¥16,98013,980

内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み)チャック径D(Φmm)43長さ(爪閉)L1(mm)91長さ(爪開)L2(mm)80ツカミ能力(mm)0.5~10ジャコブステーパJT2S特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(g)630振れ精度(mm)0.05以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 鉄板の穴あけ
製造業

以前、★不満とレビューしましたが訂正します。
精度の高いボウル盤に買い換えたところ、問題なく作業ができました。
古いボウル盤で、振動が影響していたようです。

対象商品 : 07000594
2015-11-02
用途: 卓上旋盤
教育・研究機関

田倉のチャックアーバーと一緒に購入しました。
キーレスチャックは初めての使用です。
今まで卓上旋盤や卓上フライスのチャックしか使用した事が無かったので実際手にしてヌルっと回るチャックに精度の良さを感じました。
通常の使用ではビットが空転する事もなく交換も楽です。
購入前は価格で迷ったりもしましたが今では思い切って購入して良かったと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 04660162
2015-10-08
用途: 卓上小型フライス盤による金属加工

中国製の安価な卓上フライス盤用に購入しました。
そして今まで使っていた同じく中国製のキーレスドリルチャックが、精度的にどれだけいい加減であったかを思い知らされました。
セットしたドリルが全くぶれないのです!
さすがに世界に冠たる日本製。
中国製工作機械に限界を感じているすべての金属加工マニアに、自信をもって本製品をお奨めします!!!

8が参考にしています
対象商品 : 04660162
2015-10-16
用途: 部品加工

ドリル・エンドミルのセットがやりやすい

対象商品 : 04660162
2024-02-27
用途: ボール盤の穴あけ
製造業

強く締めているつもりですが、空回りする。又ポトンと落ちる。試しにゴールドも使ってみましたが、同じでした。取引している業者にも相談して、取り替えてもらいましたが(ゴールド)結果は同じです。

対象商品 : 04660162
2014-07-31
用途: 鋼材の穴あけ用ドリルチャック

以前より同製品を使用、簡易チャックで使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする