曜日別特売
TA080-20【ワケあり】 ジュンフロンPFAチューブ 潤工社 71940770

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジュンフロンPFAチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード71940770品番TA080-20【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,120

耐熱・耐寒性が特にすぐれています。
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
耐候性にすぐれ経年変化がありません。
ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。
不燃性です。
電気的特性がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。

用途
腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用
耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質フッ素樹脂(PFA)半透明(自然色)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)6外径×内径(Φmm)8×6外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[11](at23℃)最小曲げ半径(mm)40使用流体空気・水・腐食性流体等破壊圧力(MPa[kgf/cm2])4.4[45](at23℃)特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする