1-62-2【ワケあり】 地木目長手盆 若泉漆器 71940779

地木目長手盆

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は規格など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
規格
尺2寸
注文コード
71940779
品番
1-62-2【ワケあり】
在庫数量:残り35点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)アウトレット
¥848¥679
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
規格
尺2寸
寸法(cm)
36×28.2×2.2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
黒天朱
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする