曜日別特売
L-50【ワケあり】 パイプカッタワンタッチロックタイプ SK(新潟精機) 71941068

L-50【ワケあり】 パイプカッタワンタッチロックタイプ SK(新潟精機) 71941068
L-50【ワケあり】 パイプカッタワンタッチロックタイプ SK(新潟精機) 71941068
L-50【ワケあり】 パイプカッタワンタッチロックタイプ SK(新潟精機) 71941068
L-50【ワケあり】 パイプカッタワンタッチロックタイプ SK(新潟精機) 71941068
L-50【ワケあり】 パイプカッタワンタッチロックタイプ SK(新潟精機) 71941068
L-50【ワケあり】 パイプカッタワンタッチロックタイプ SK(新潟精機) 71941068

パイプカッタワンタッチロックタイプ

(18件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード71941068品番L-50【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)アウトレット
¥4,9983,998

切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン
バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ

用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)パイプ径(Φmm)6~50付属品替刃(一般用)1枚特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様バリ取りカッタ付厚さ(mm)38全長(mm)175質量(g)380全幅(mm)70最大切断厚さ(mm)3.5
注意
※ステンレスには別売品ステンレス用替刃をお求めください。

商品説明動画

【商品説明】パイプカッタ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86923566
2023-04-12
用途: ビニールハウスパイプの切断
農・林・水産業

使い方も簡単で鉄パイプがあっけなく切断できました。

対象商品 : 86923566
2022-08-11
用途: 丸パイプの切断
農・林・水産業

切れ口が鋭くてきれいでとても気に入りましたずっと使用して以降と思います

対象商品 : 86923566
2021-11-05
用途: 果樹棚制作単管パイプ切断に使用。
その他業種

電源がなくサンダー使用できない所でのパイプ切断に使用。思いのほか簡単に切断できて作業効率もよいです。

対象商品 : 86923566
2020-04-24
用途: パイプ類のカット

塩ビから、アルミ、ステン、肉厚1.5mm程度の鉄までならきれいにカットできます。
2.4mm厚の単管も一応切れましたが、刃が鈍っているとかなり苦労しますので替刃を用意しておくか、高速切断機をおすすめします。

2が参考にしています
対象商品 : 86923566
2019-11-15
用途: 鉄パイプ外径32ミリをカットした。
その他業種

小型で使いやすい。刃への圧力をかける仕組みが自動になれば(バネなどで)もっと良いのでは。

対象商品 : 86923566
2020-01-06
用途: パイプの切断

ノッチ・クリック式で、刃がパイプに近づくので、素早くセッティングが済むので、作業が楽です。刃がもう少し鋭利な物が欲しいです。

対象商品 : 86923566
2018-03-08
用途: フレキ管のカット
エス・エヌ・ケー株式会社製造業

ステンレスをカットする器具が欲しかったのですが、モノタロウですぐに見つかりました。

対象商品 : 86923566
2018-05-13
用途: 洗面台の排水管(Sトラップ)の切断
卸売・小売業

パイプカッターは初めて使用しましたが、特に問題なく上手に排水管を切断することができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする