曜日別特売
250mm【ワケあり】 金切鋏 メタスパS type みまつ 71941120

 

250mm【ワケあり】 金切鋏 メタスパS type みまつ 71941120
250mm【ワケあり】 金切鋏 メタスパS type みまつ 71941120
250mm【ワケあり】 金切鋏 メタスパS type みまつ 71941120
250mm【ワケあり】 金切鋏 メタスパS type みまつ 71941120
250mm【ワケあり】 金切鋏 メタスパS type みまつ 71941120

金切鋏 メタスパS type

(6件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード71941120品番250mm【ワケあり】
在庫数量:残り12点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)アウトレット
¥3,3982,798

切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。
独自の構造により金属板も反り上げず、思いのままに切断できます。

用途
日曜大工/ステンレス板、鉄板、銅板等の金属板・段ボール・プラスチックの切断
車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工
工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り
ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処分
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)全長(mm)250特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質炭素鋼切断能力(mm)(トタン板)0.5、(ガルバリウム板)0.5、(銅板)0.5、(真鍮板)0.5、(アルミ板)1.0、(ステンレス板)0.3、(プラスチック板)1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16376788
2018-10-22
用途: カラートタンの加工

刃本の欠き穴のおかげで手の怪我を気にせずに、さくさく切れて快適、鉄板からポリカの波板まで、良く切れますむ

1が参考にしています
対象商品 : 16376788
2018-07-16
用途: 板金加工
有限会社伊藤板金熔接工業

価格が安いので仕方ないかと、もう少し刃の部分に研磨部分がほしい

対象商品 : 16376788
2018-02-27
用途: 0.5mm厚の鉄板切りに使用しています
ネット ムセン

よく切れる、切った鉄板も曲がらず真っ直ぐ、お勧めの商品ですね。

2が参考にしています
対象商品 : 16376788
2016-06-19
用途: 板金作業

慣れれば問題なくすいすい切り進むことが出来ます。

対象商品 : 16376788
2016-07-28
用途: 自動車板金
有限会社吉原モータース

鉄板の切断に使用しています 以前に購入した他社のものに比べ切断の波打ちが多いように思います

対象商品 : 16376788
2016-02-03
用途: 銅版のカット

銅版をカットする際、今まではカットした左側の部分を反り上げていましたが、この鋏でカットすると何もせず、まるで紙を切っている様にスムーズにカットでき、安全と効率がアップしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする