平田ネジ
ウッドデッキ用ビス (ステンレス/SUSXMX7 ブロンズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(85本)
1箱(110本)
1箱(100本)
1箱(85本)
1箱(75本)
1箱(60本)
長さ(mm)
65
45
55
65
75
90
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(85本)
注文コード
71943378
品番
5.5x65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ウッドデッキ用ビスです。
用途
ウッドデッキ材(相手材)+木材(下地材)に。
種別
半ねじ
材質
ステンレス/SUSXM7
長さ(mm)
65
色
ブロンズ
頭部径(Φmm)
【最大】10.3、【最小】9.8
ねじの呼び
5.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
35