曜日別特売
4.2x25 役物用ビス パッキン付 (2&1ビス シンワッシャー)(ステンレス/SUS410 ダクロ) 平田ネジ 71943448

4.2x25 役物用ビス パッキン付 (2&1ビス シンワッシャー)(ステンレス/SUS410 ダクロ) 平田ネジ 71943448
4.2x25 役物用ビス パッキン付 (2&1ビス シンワッシャー)(ステンレス/SUS410 ダクロ) 平田ネジ 71943448

役物用ビス パッキン付 (2&1ビス シンワッシャー)(ステンレス/SUS410 ダクロ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
【頭部】ダークグレー
内容量1箱(500本)注文コード71943448品番4.2x25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

金属屋根改修用ビスです。

用途薄鋼板(相手材)+薄鋼板(相手材)+木材(下地材)に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410長さ(mm)25【頭部】ダークグレー表面処理ダクロタイズド処理頭部径(Φmm)【最大】11、【最小】10.5ねじの呼び4.2mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする