平田ネジ
パイロビス PAN(鉄/三価クロムクロメート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(600本)
1箱(1500本)
1箱(1000本)
1箱(800本)
1箱(600本)
1箱(700本)
1箱(500本)
1箱(400本)
長さ(mm)
50
10
13
16
19
25
30
35
40
45
50
ねじの呼び
4mm
3.5mm
4mm
5mm
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(600本)
注文コード
71943631
品番
4x50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取り付けに使用可能なナベ頭ドリルねじです。
用途
外壁鋼板+鉄骨に。
種別
全ねじ
材質
鉄/三価クロムクロメート
長さ(mm)
50
適合板厚(mm)
3.2まで
頭部径(Φmm)
【最大】8、【最小】7.64
ねじの呼び
4mm
頭部
PAN(ナベ)
RoHS指令(10物質対応)
対応