曜日別特売
5x19 パイロビス PAN(鉄/三価クロムクロメート) 平田ネジ 71943658

5x19 パイロビス PAN(鉄/三価クロムクロメート) 平田ネジ 71943658
5x19 パイロビス PAN(鉄/三価クロムクロメート) 平田ネジ 71943658

パイロビス PAN(鉄/三価クロムクロメート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(500本)
長さ(mm)19
ねじの呼び5mm
内容量1箱(500本)注文コード71943658品番5x19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取り付けに使用可能なナベ頭ドリルねじです。

用途
外壁鋼板+鉄骨に。
種別全ねじ材質鉄/三価クロムクロメート長さ(mm)19適合板厚(mm)3.2まで頭部径(Φmm)【最大】9.5、【最小】9.14ねじの呼び5mm頭部PAN(ナベ)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする