曜日別特売
4x13 パイロビス 特殊皿ワッシャー(鉄/三価クロムクロメート) 平田ネジ 71944525

4x13 パイロビス 特殊皿ワッシャー(鉄/三価クロムクロメート) 平田ネジ 71944525
4x13 パイロビス 特殊皿ワッシャー(鉄/三価クロムクロメート) 平田ネジ 71944525

パイロビス 特殊皿ワッシャー(鉄/三価クロムクロメート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(800本)注文コード71944525品番4x13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

看板や薄板同士の締結に最適なドリルねじです。

用途看板や薄板の結合に。種別全ねじ材質鉄/三価クロムクロメート長さ(mm)13適合板厚(mm)2.3まで頭部径(Φmm)【最大】11.2、【最小】10.8ねじの呼び4mm頭部特殊皿ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする