曜日別特売
4x37 パイロビス 皿リブリーマー(鉄/三価クロムクロメート) 平田ネジ 71944559

4x37 パイロビス 皿リブリーマー(鉄/三価クロムクロメート) 平田ネジ 71944559
4x37 パイロビス 皿リブリーマー(鉄/三価クロムクロメート) 平田ネジ 71944559

パイロビス 皿リブリーマー(鉄/三価クロムクロメート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(400本)
長さ(mm)37
ねじの呼び4mm
内容量1箱(400本)注文コード71944559品番4x37
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

鉄骨系下地へ各種ボード(屋根・外装・内装、床、天井)を取り付けるのに最適なドリルねじです。
リーマーがボードの穴を広げ、ボードの浮き上りを防ぐので施工がスムーズです。

用途下地鋼板にボード類の取付に。種別全ねじ材質鉄/三価クロムクロメート長さ(mm)37適合板厚(mm)2.3まで頭部径(Φmm)【最大】7.3、【最小】6.9ねじの呼び4mm頭部RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする