平田ネジ
パイロビス 皿リブリーマー(鉄/三価クロムクロメート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(500本)
1箱(500本)
1箱(400本)
1箱(800本)
1箱(600本)
1箱(300本)
1箱(1000本)
長さ(mm)
42
28
32
37
40
42
45
65
25
50
ねじの呼び
5mm
4mm
5mm
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
71944638
品番
5x42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
鉄骨系下地へ各種ボード(屋根・外装・内装、床、天井)を取り付けるのに最適なドリルねじです。
リーマーがボードの穴を広げ、ボードの浮き上りを防ぐので施工がスムーズです。
用途
下地鋼板にボード類の取付に。
種別
全ねじ
材質
鉄/三価クロムクロメート
長さ(mm)
42
適合板厚(mm)
3.2まで
頭部径(Φmm)
【最大】9、【最小】8.4
ねじの呼び
5mm
頭部
皿
RoHS指令(10物質対応)
対応