曜日別特売
5x45 パイロビス 皿リブリーマー(ステンレス/SUS410) 平田ネジ 71944778

5x45 パイロビス 皿リブリーマー(ステンレス/SUS410) 平田ネジ 71944778
5x45 パイロビス 皿リブリーマー(ステンレス/SUS410) 平田ネジ 71944778

パイロビス 皿リブリーマー(ステンレス/SUS410)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(500本)
長さ(mm)45
内容量1箱(500本)注文コード71944778品番5x45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

鉄骨系下地へ各種ボード(屋根・外装・内装、床、天井)を取り付けるのに最適なドリルねじです。
リーマーがボードの穴を広げ、ボードの浮き上りを防ぐので施工がスムーズです。

用途
下地鋼板にボード類の取付に。
種別全ねじ材質ステンレス/SUS410長さ(mm)45適合板厚(mm)3.2まで頭部径(Φmm)【最大】9、【最小】8.4ねじの呼び5mm頭部RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする