曜日別特売
4x50 パイロビス シンワッシャー(鉄/三価クロムクロメート) 平田ネジ 71944875

4x50 パイロビス シンワッシャー(鉄/三価クロムクロメート) 平田ネジ 71944875
4x50 パイロビス シンワッシャー(鉄/三価クロムクロメート) 平田ネジ 71944875

パイロビス シンワッシャー(鉄/三価クロムクロメート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(500本)
長さ(mm)50
ねじの呼び4mm
内容量1箱(500本)注文コード71944875品番4x50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

頭部高さが低く、座面の大きい形状でスパンドレル・金属サイディング、吊子等の締結に最適なドリルねじです。

用途吊子+鉄骨に。種別全ねじ材質鉄/三価クロムクロメート長さ(mm)50適合板厚(mm)3.2まで頭部径(Φmm)【最大】11、【最小】10.5ねじの呼び4mm頭部シンワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする