曜日別特売
5x35 パイロビス シンワッシャー(ステンレス/SUS410) 平田ネジ 71945128

5x35 パイロビス シンワッシャー(ステンレス/SUS410) 平田ネジ 71945128
5x35 パイロビス シンワッシャー(ステンレス/SUS410) 平田ネジ 71945128

パイロビス シンワッシャー(ステンレス/SUS410)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(500本)
適合板厚(mm)3.2まで
ねじの呼び5mm
長さ(mm)35
内容量1箱(500本)注文コード71945128品番5x35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

頭部高さが低く、座面の大きい形状でスパンドレル・金属サイディング、吊子等の締結に最適なドリルねじです。

用途
吊子+鉄骨に。
種別全ねじ材質ステンレス/SUS410長さ(mm)35適合板厚(mm)3.2まで頭部径(Φmm)【最大】12、【最小】11.3ねじの呼び5mm頭部シンワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする