平田ネジ
パイロビス サークルヘッド(ステンレス/SUS410)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(300本)
1箱(700本)
1箱(500本)
1箱(300本)
1箱(200本)
長さ(mm)
35
16
19
25
35
45
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(300本)
注文コード
71945295
品番
5x35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
頭部高さが低く、金属サイディング、吊子等の締結に最適なドリルねじです。
用途
吊子+鉄骨に。
種別
全ねじ
材質
ステンレス/SUS410
長さ(mm)
35
適合板厚(mm)
3.2まで
頭部径(Φmm)
【最大】10.3、【最小】9.7
ねじの呼び
5mm
頭部
サークルヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応