平田ネジ
パイロビス 六角(鉄/三価クロムクロメート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(500本)
1箱(2000本)
1箱(1500本)
1箱(1000本)
1箱(500本)
1箱(300本)
ねじの呼び
6mm
4mm
5mm
6mm
長さ(mm)
25
13
16
19
25
30
35
40
45
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
71945469
品番
6x25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。
用途
外壁鋼板+鉄鋼に。
種別
全ねじ
材質
鉄/三価クロムクロメート
長さ(mm)
25
適合板厚(mm)
6.0まで
頭部径(Φmm)
【最大】13、【最小】12.4
ねじの呼び
6mm
頭部
六角(HEX)
RoHS指令(10物質対応)
対応