平田ネジ
パイロビス 六角 半ねじ(鉄/ディスゴめっき)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(100本)
1箱(150本)
1箱(100本)
長さ(mm)
170
105
115
135
150
170
180
190
200
230
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
71945627
品番
6x170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。
用途
外壁鋼板+鉄鋼に。
種別
半ねじ
材質
鉄/ディスゴめっき
長さ(mm)
170
適合板厚(mm)
6.0まで
頭部径(Φmm)
【最大】13、【最小】12.4
ねじの呼び
6mm
頭部
六角(HEX)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
70