3.8x35 パイロビス スーパーフレキ(鉄/三価クロムクロメート) 平田ネジ 71946047

3.8x35 パイロビス スーパーフレキ(鉄/三価クロムクロメート) 平田ネジ 71946047
3.8x35 パイロビス スーパーフレキ(鉄/三価クロムクロメート) 平田ネジ 71946047

パイロビス スーパーフレキ(鉄/三価クロムクロメート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(500本)
長さ(mm)35
内容量1箱(500本)注文コード71946047品番3.8x35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ライトゲージ/C型鋼・ケイカル板、フレキボード取り付けに最適なドリルねじです。

用途軽天材等の取付に。種別全ねじ材質鉄/三価クロムクロメート長さ(mm)35適合板厚(mm)2.3まで頭部径(Φmm)【最大】7.2、【最小】6.8ねじの呼び3.8mm頭部皿スーパーフレキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする