曜日別特売
AWB2307 カーボンファイバーウォッチバンド PITAKA 71946248

AWB2307 カーボンファイバーウォッチバンド PITAKA 71946248
AWB2307 カーボンファイバーウォッチバンド PITAKA 71946248
AWB2307 カーボンファイバーウォッチバンド PITAKA 71946248
AWB2307 カーボンファイバーウォッチバンド PITAKA 71946248
AWB2307 カーボンファイバーウォッチバンド PITAKA 71946248
AWB2307 カーボンファイバーウォッチバンド PITAKA 71946248
AWB2307 カーボンファイバーウォッチバンド PITAKA 71946248
AWB2307 カーボンファイバーウォッチバンド PITAKA 71946248

カーボンファイバーウォッチバンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード71946248品番AWB2307
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Apple Watch Series 8~1、SE、Ultraの38/40/41mm、42/44/45mm、49mmなどの異なるサイズに対応できます。 カーボンファイバーとは、スーパーカーなどもよく利用される頑丈でスタイリッシュな素材です。 PITAKA Watch Bandのすべてのコマは「リサイクルカーボンファイバー」というエコロジー素材から製造されます。 軽くてスムーズにテクスチャードされたカーボン繊維製PITAKA Watch Bandは日常の使用に良い触り心地を提供します。 すっきりとした美しさのあるカーボン繊維製PITAKA Watch Bandは、どのタイプのアップルウォッチに対してもかせないアクセサリになります。 特許取得の磁気ファスナーとセキュリティロックで、Apple Watchをしっかりと固定します。 ワンクリックでスムーズに取り外せます。

セット内容カーボンファイバー製Apple Watchバンド、0.39インチコマ×2、調整用のピン長さ(mm)185.4幅(mm)22厚さ(mm)4質量(g)32.4対応機種Apple Watch全世代材料カーボンファイバー、ステンレススチール色(柄)モダン保証期間1年間
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする