曜日別特売
AWB2404 Apple Watch用保護ケース PITAKA 71946519

AWB2404 Apple Watch用保護ケース PITAKA 71946519
AWB2404 Apple Watch用保護ケース PITAKA 71946519
AWB2404 Apple Watch用保護ケース PITAKA 71946519
AWB2404 Apple Watch用保護ケース PITAKA 71946519
AWB2404 Apple Watch用保護ケース PITAKA 71946519
AWB2404 Apple Watch用保護ケース PITAKA 71946519
AWB2404 Apple Watch用保護ケース PITAKA 71946519
AWB2404 Apple Watch用保護ケース PITAKA 71946519

Apple Watch用保護ケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個対応Apple Watch 10(42mm)注文コード71946519品番AWB2404
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

厚さ約0.6mm、重さ約1.5gのApple Watchケースは、かさばることなく、妥協のない保護と快適さを提供します。 航空宇宙グレードのアラミド繊維から作られたPITAKA Apple Watchケースは、Apple Watchを傷や衝撃から守る強さを確保します。 ボタンや ファンクションにシームレスにフィットする精密なカットアウトで、Apple Watchの洗練された美しさをキープします。 Apple Watchケースは人間工学に基づいて設計されており、ケースを装着したままワイヤレス充電が可能です。 最新の3D Gripテクノロジーでグリップ感を向上させ、織り目加工の表面は快適さを提供します。

質量(g)1.5対応Apple Watch 10(42mm)保証期間2ヶ月保証色(本体)ブラック/グレーツイル柄素材600D アラミド繊維
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする