日機
LEDテープライト DC24V
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
消費電力(W)
24
長さ(m)
2
注文コード
71955549
品番
N-LY60-S2835W30-W24 2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・長さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
IP65の防水で、裏面の両面シールで簡単に設置できます。
用途
広告看板、住宅の間接照明など
長さ(m)
2
電源(V)
DC24
消費電力(W)
24
使用温度(℃)
-20~50 (ただし、氷結しないこと)
全光束(Lm)
(1m)1140
保護等級
IP65
色温度(K)
3000
照度(Lx)
(1m)370
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
90