タカ印(ササガワ)
大売出し袢天 市松柄 フリーサイズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
71955969
品番
40-3118
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
材質は綿101%で、肌に優しい素材を使用しており、長時間の着用でも快適です。
用途
セールやSALEイベント、催事のスタッフ制服や販促アイテムとして、また正月や年末の特別なシーズンにもぴったりのアイテムです。これ一枚で、売り場を華やかに盛り上げましょう!
仕様
帯はシーズンにより多少変わる場合があります。
材質
綿100%(天竺)
色
赤
寸法(縦×横)(mm)
(本体)800×650、(袖)300×330
寸法(幅W×長さL)(mm)
(帯)70×1600