タカ印(ササガワ)
のぼり
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1枚
柄
いらっしゃいませ
注文コード
71955987
品番
40-6216
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
柄
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
のぼり用ポールに通す部分は上部に3か所・横に5か所あり、のぼりの文言をしっかりとアピールすることができます。
用途
お食事処や飲食店・レストラン・商業施設に最適です。軽量で、小さく折り畳めばコンパクトになるため、イベントやキッチンカーなどの移動販売の際にも活躍します。
材質
ポリエステル繊維
寸法(縦×横)(mm)
本体:1800×600
柄
いらっしゃいませ
入数
1枚袋入