曜日別特売
8185-846 ポンポンオーナメントセット ストア・エキスプレス 71956495

 

8185-846 ポンポンオーナメントセット ストア・エキスプレス 71956495
8185-846 ポンポンオーナメントセット ストア・エキスプレス 71956495
8185-846 ポンポンオーナメントセット ストア・エキスプレス 71956495
8185-846 ポンポンオーナメントセット ストア・エキスプレス 71956495

ポンポンオーナメントセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット注文コード71956495品番8185-846
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

【商品特徴】春らしい桜カラーのかわいいポンポンオーナメント。春の訪れを感じさせる華やかな桜装飾で、春らしい店舗ディスプレイになります。 ホワイトブランチツリーと組み合わせておしゃれな春のツリーにするのもおすすめ!大小2サイズ×白やピンク系の4色×2個ずつ 計16個セットのお得なセットです。

用途【特記事項】ひも付き直径(Φcm)小:4.5 大:6素材レーヨン
注意
※【セット内容】小:4色×各2個 大:4色×各2個
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする