曜日別特売
8162-2588 ストレートライト LED100球 屋外使用可 ストア・エキスプレス 71956705

(1)ピンク

8162-2588 ストレートライト LED100球 屋外使用可 ストア・エキスプレス 71956705
8162-2588 ストレートライト LED100球 屋外使用可 ストア・エキスプレス 71956705
8162-2588 ストレートライト LED100球 屋外使用可 ストア・エキスプレス 71956705
8162-2588 ストレートライト LED100球 屋外使用可 ストア・エキスプレス 71956705

ストレートライト LED100球 屋外使用可

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セットピンク注文コード71956705品番8162-2588
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

【商品特徴】ゴージャスな光が夜のレストランやお店をパッと輝かせます。 桜立ち木に巻くだけ、簡単にお花見気分。夜のお花見イベントにおすすめです。桜立ち木に巻くだけで簡単にお花見気分。

用途【特記事項】点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン)コンセント式丸型ソケット仕様消費電力:2.3W500球まで連結可能防滴仕様コード色:(8162-2588)グリーン(8162-2590)(8162-2592)クリア 【備考】メーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。お客様での設置をお願いいたします。商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。質量(kg)0.4ピンク長さ(m)10コード長さ(m)3寸法(cm)ライト間隔:10素材塩化ビニル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする