曜日別特売
8148-4386 可憐桜ガーランド ストア・エキスプレス 71956958

 

8148-4386 可憐桜ガーランド ストア・エキスプレス 71956958
8148-4386 可憐桜ガーランド ストア・エキスプレス 71956958

可憐桜ガーランド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本注文コード71956958品番8148-4386
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

【商品特徴】ピンクの桜造花がたくさん連なったガーランド。商品棚に置いたり、ワゴンや看板に巻いたり、壁に吊るしたり、春らしい店舗ディスプレイに。春の訪れを感じさせる桜装飾で、海外からお越しのお客様にも日本の風情を感じるおもてなしを。

用途【特記事項】ひも付き 【備考】※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。※標準的なたるみを持たせたサイズです。寸法(cm)幅22×高さ22×長さ180素材不織布
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする