曜日別特売
PATC-150(AG)+TP140 傘みたいに広げるだけ パッとサッとサンシェード キューブ フルクローズ メッシュ YAMAZEN(山善) 71957089

PATC-150(AG)+TP140 傘みたいに広げるだけ パッとサッとサンシェード キューブ フルクローズ メッシュ YAMAZEN(山善) 71957089
PATC-150(AG)+TP140 傘みたいに広げるだけ パッとサッとサンシェード キューブ フルクローズ メッシュ YAMAZEN(山善) 71957089
PATC-150(AG)+TP140 傘みたいに広げるだけ パッとサッとサンシェード キューブ フルクローズ メッシュ YAMAZEN(山善) 71957089
PATC-150(AG)+TP140 傘みたいに広げるだけ パッとサッとサンシェード キューブ フルクローズ メッシュ YAMAZEN(山善) 71957089
PATC-150(AG)+TP140 傘みたいに広げるだけ パッとサッとサンシェード キューブ フルクローズ メッシュ YAMAZEN(山善) 71957089
PATC-150(AG)+TP140 傘みたいに広げるだけ パッとサッとサンシェード キューブ フルクローズ メッシュ YAMAZEN(山善) 71957089
PATC-150(AG)+TP140 傘みたいに広げるだけ パッとサッとサンシェード キューブ フルクローズ メッシュ YAMAZEN(山善) 71957089
PATC-150(AG)+TP140 傘みたいに広げるだけ パッとサッとサンシェード キューブ フルクローズ メッシュ YAMAZEN(山善) 71957089
PATC-150(AG)+TP140 傘みたいに広げるだけ パッとサッとサンシェード キューブ フルクローズ メッシュ YAMAZEN(山善) 71957089
PATC-150(AG)+TP140 傘みたいに広げるだけ パッとサッとサンシェード キューブ フルクローズ メッシュ YAMAZEN(山善) 71957089
PATC-150(AG)+TP140 傘みたいに広げるだけ パッとサッとサンシェード キューブ フルクローズ メッシュ YAMAZEN(山善) 71957089
PATC-150(AG)+TP140 傘みたいに広げるだけ パッとサッとサンシェード キューブ フルクローズ メッシュ YAMAZEN(山善) 71957089
PATC-150(AG)+TP140 傘みたいに広げるだけ パッとサッとサンシェード キューブ フルクローズ メッシュ YAMAZEN(山善) 71957089
PATC-150(AG)+TP140 傘みたいに広げるだけ パッとサッとサンシェード キューブ フルクローズ メッシュ YAMAZEN(山善) 71957089
PATC-150(AG)+TP140 傘みたいに広げるだけ パッとサッとサンシェード キューブ フルクローズ メッシュ YAMAZEN(山善) 71957089
PATC-150(AG)+TP140 傘みたいに広げるだけ パッとサッとサンシェード キューブ フルクローズ メッシュ YAMAZEN(山善) 71957089
PATC-150(AG)+TP140 傘みたいに広げるだけ パッとサッとサンシェード キューブ フルクローズ メッシュ YAMAZEN(山善) 71957089
PATC-150(AG)+TP140 傘みたいに広げるだけ パッとサッとサンシェード キューブ フルクローズ メッシュ YAMAZEN(山善) 71957089
PATC-150(AG)+TP140 傘みたいに広げるだけ パッとサッとサンシェード キューブ フルクローズ メッシュ YAMAZEN(山善) 71957089
PATC-150(AG)+TP140 傘みたいに広げるだけ パッとサッとサンシェード キューブ フルクローズ メッシュ YAMAZEN(山善) 71957089

傘みたいに広げるだけ パッとサッとサンシェード キューブ フルクローズ メッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)143×117×115アッシュグレー(シルバーコーティング)注文コード71957089品番PATC-150(AG)+TP140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

今までのポップアップテントとは違って設営、撤収がさらに簡単になったパッとサッとテント。フルクローズで着替えもできる。
メッシュ仕様で虫を寄せ付けずに通気性はそのまま。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。
両サイドにもメッシュ機能で風通しが良い。両面ファスナーで内側からも開閉可能。
独立フロントシート。便利なポケット付きでスマホやタオルの収納に。

用途日よけテント、ワンタッチサンシェード、ワンタッチテント、簡易テントとして。YAMAZEN ヤマゼン 山善 パッとサッとテント フルクローズ メッシュ アウトドア キャンプ レジャー テント ポップアップテント 簡単設営 サンシェード 海 プール グランピング ピクニック フルクローズ ビーチテント 着替え付属品ペグ11本、ガイドロープ5本、キャリーバッグ、テントポール2本材質ポリエステル、グラスファイバーポール質量(kg)2.7アッシュグレー(シルバーコーティング)サイズキューブ遮光率(%)98.77寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)143×117×115折りたたみ寸法(cm)12×13×94収容人数目安2~3UV遮蔽率(%)98.9
注意
※本製品の類似品・模倣品の販売は法律により禁止されております。類似品・模倣品を発見した場合は法的処置を取らせていただきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする