昭和コーポレーション
ステン スリーパーL ハンガー型(吊型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
32
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
適合管径(Φmm)
42.7
27.2
34
42.7
48.6
60.5
76.3
89.1
114.3
139.8
165.2
寸法H2(mm)
103
103
103
98
108
118
128
91
96
101
111
121
94
99
104
114
124
106
131
107
112
117
127
137
115
120
125
135
145
122
132
142
152
139
144
154
164
161
166
176
186
174
179
189
199
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71959049
品番
S-L-HBT 32Ax25t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。常時配管使用温度-110℃~+100℃。
用途
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。
寸法L(mm)
50
寸法F(mm)
10
ボルト
吊りボルトD:W3/8
寸法W(mm)
25
適合管径(Φmm)
42.7
寸法H1(mm)
63
呼び径(A)
32
寸法H2(mm)
103
材質(金具)
ステンレス
板厚t(mm)
2
許容静荷重
530N
締付BN
M8
注意
※*配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。*画像はユニクロメッキとなります。