商品画像
昭和コーポレーション
ステン スリーパーL ハンガー型(吊型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
150
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
適合管径(Φmm)
165.2
27.2
34
42.7
48.6
60.5
76.3
89.1
114.3
139.8
165.2
寸法H2(mm)
199
199
199
174
179
189
91
96
101
111
121
94
99
104
114
124
98
103
108
118
128
106
131
107
112
117
127
137
115
120
125
135
145
122
132
142
152
139
144
154
164
161
166
176
186
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71959399
品番
S-L-HBT 150Ax50t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。常時配管使用温度-110℃~+100℃。
用途
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。
寸法L(mm)
50
寸法F(mm)
16
ボルト
吊りボルトD:W1/2
寸法W(mm)
32
適合管径(Φmm)
165.2
寸法H1(mm)
157
呼び径(A)
150
寸法H2(mm)
199
材質(金具)
ステンレス
板厚t(mm)
3
許容静荷重
1900N
締付BN
M10
注意
※*配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。*画像はユニクロメッキとなります。