曜日別特売
Z-L-HBT 80Ax30t ドブ スリーパーL ハンガー型(吊型) 昭和コーポレーション 71959731

商品画像

Z-L-HBT 80Ax30t ドブ スリーパーL ハンガー型(吊型) 昭和コーポレーション 71959731
Z-L-HBT 80Ax30t ドブ スリーパーL ハンガー型(吊型) 昭和コーポレーション 71959731
Z-L-HBT 80Ax30t ドブ スリーパーL ハンガー型(吊型) 昭和コーポレーション 71959731

ドブ スリーパーL ハンガー型(吊型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)80
適合管径(Φmm)89.1
寸法H2(mm)132
132
127
122
142
152
91
96
101
111
121
94
99
104
114
124
98
103
108
118
128
106
131
107
112
117
137
115
120
125
135
145
139
144
154
164
161
166
176
186
174
179
189
199
内容量1個注文コード71959731品番Z-L-HBT 80Ax30t
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。常時配管使用温度-110℃~+100℃。

用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。寸法L(mm)50寸法F(mm)12ボルト吊りボルトD:W3/8寸法W(mm)32適合管径(Φmm)89.1寸法H1(mm)92呼び径(A)80寸法H2(mm)132材質(金具)ドブメッキ板厚t(mm)2.5許容静荷重1200N締付BNM8
注意
※*配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。*画像はユニクロメッキとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする