昭和コーポレーション
スリーパーL 腰高台型+Uバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(A)
32
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71959898
品番
L-DAH+U 32Ax30/40t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
並列する配管の高さを調節したり、サポートの都合上、台型の下側を高くしたものです。常時配管使用温度-110℃~+100℃。
用途
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
W3/8
寸法E(mm)
31
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
114
適合管径(Φmm)
42.7
呼び径(A)
32
材質(金具)
ユニクロ
板厚t(mm)
2
許容静荷重
1070N
注意
※*配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。*逆吊りにご使用の場合は仕様をご相談ください。*納品はスリーパーとUバンドが別梱包になることがあります。