商品画像
昭和コーポレーション
スリーパーL 腰高台型+Uバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(A)
125
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71959959
品番
L-DAH+U 125Ax30/40t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
並列する配管の高さを調節したり、サポートの都合上、台型の下側を高くしたものです。常時配管使用温度-110℃~+100℃。
用途
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
W1/2
寸法E(mm)
33
寸法W(mm)
32
寸法P(mm)
213
適合管径(Φmm)
139.8
呼び径(A)
125
材質(金具)
ユニクロ
板厚t(mm)
2.9
許容静荷重
3500N
注意
※*配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。*逆吊りにご使用の場合は仕様をご相談ください。*納品はスリーパーとUバンドが別梱包になることがあります。