曜日別特売
S-L-DAH+U 150Ax30/40t ステン スリーパーL 腰高台型+Uバンド 昭和コーポレーション 71960065

商品画像

S-L-DAH+U 150Ax30/40t ステン スリーパーL 腰高台型+Uバンド 昭和コーポレーション 71960065
S-L-DAH+U 150Ax30/40t ステン スリーパーL 腰高台型+Uバンド 昭和コーポレーション 71960065
S-L-DAH+U 150Ax30/40t ステン スリーパーL 腰高台型+Uバンド 昭和コーポレーション 71960065

ステン スリーパーL 腰高台型+Uバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)150
内容量1個注文コード71960065品番S-L-DAH+U 150Ax30/40t
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

並列する配管の高さを調節したり、サポートの都合上、台型の下側を高くしたものです。常時配管使用温度-110℃~+100℃。

用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。寸法L(mm)50寸法d(mm)W1/2寸法E(mm)33寸法W(mm)32寸法P(mm)238適合管径(Φmm)165.2呼び径(A)150材質(金具)ステンレス板厚t(mm)3許容静荷重4100N
注意
※*配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。*逆吊りにご使用の場合は仕様をご相談ください。*画像はユニクロメッキとなります。*納品はスリーパーとUバンドが別梱包になることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする