曜日別特売
Z-L-DAH+U 100Ax30/40t ドブ スリーパーL 腰高台型+Uバンド 昭和コーポレーション 71960151

商品画像

Z-L-DAH+U 100Ax30/40t ドブ スリーパーL 腰高台型+Uバンド 昭和コーポレーション 71960151
Z-L-DAH+U 100Ax30/40t ドブ スリーパーL 腰高台型+Uバンド 昭和コーポレーション 71960151
Z-L-DAH+U 100Ax30/40t ドブ スリーパーL 腰高台型+Uバンド 昭和コーポレーション 71960151

ドブ スリーパーL 腰高台型+Uバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)100
内容量1個注文コード71960151品番Z-L-DAH+U 100Ax30/40t
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

並列する配管の高さを調節したり、サポートの都合上、台型の下側を高くしたものです。常時配管使用温度-110℃~+100℃。

用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。寸法L(mm)50寸法d(mm)W3/8寸法E(mm)31寸法W(mm)25寸法P(mm)186適合管径(Φmm)114.3呼び径(A)100材質(金具)ドブメッキ板厚t(mm)2許容静荷重2800N
注意
※*配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。*逆吊りにご使用の場合は仕様をご相談ください。*画像はユニクロメッキとなります。*納品はスリーパーとUバンドが別梱包になることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする